Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Nachrüstsatz VSTV 440 20A (D02 CORON R)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Nachrüstsatz VSTV 440 20A (D02 CORON R)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1093.20

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507061150

Sonepar Artikelnummer

120326476

Hersteller Artikelnummer

1093.20

Hersteller Typ

SRN D02 20A

Hersteller Artikel Nr.:

1093.20

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Sicherungslasttrennschalter Nachrüstsatz Coron R, mit 3 Stk D01 Sicherungen, fixe Passhülsen.