Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - NH-Trenner 160 A - M8

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - NH-Trenner 160 A - M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1923

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507049202

Sonepar Artikelnummer

120501345

Hersteller Artikelnummer

1923

Hersteller Typ

1923

Hersteller Artikel Nr.:

1923

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.800 kg

Standard Aufbautrenner Gr. 00 bis 160 A, Anschlüsse M8.