Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - NH-Trenner SILAS Sb NH000 60 Au R4

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - NH-Trenner SILAS Sb NH000 60 Au R4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71079

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Geeignet für Sammelschienenaufbau - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507087495

Sonepar Artikelnummer

120501396

Hersteller Artikelnummer

71079

Hersteller Typ

71079

Hersteller Artikel Nr.:

71079

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.510 kg

Reiterbarer Leistentrenner bis 100 A (B = 53 mm), Rahmenkl. 1,5 – 50², AO…Abgang oben (Standardanwendung) – AU…Abgang unten.