ELSTA - NHLSL 00/160A/100 1x3 BTVC-DT1 PR95 ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41866
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025201
Hersteller Artikelnummer
41866
Hersteller Typ
41866
Hersteller Artikel Nr.:
41866
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.500 kg


