ELSTA - NHLSL 00/160A/100MM/1X3 KLEMME-AL/CU-1,5-70mm² MULTIVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50106
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025223
Hersteller Artikelnummer
50106
Hersteller Typ
50106
Hersteller Artikel Nr.:
50106
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg


