ELSTA - NHLSL 00/160A/100MM/1X3 SCHR-M8 MULTIVERT KABDHAUBE ELSTACL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51931
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507087518
Sonepar Artikelnummer
120501457
Hersteller Artikelnummer
51931
Hersteller Typ
51931
Hersteller Artikel Nr.:
51931
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.170 kg


