ELSTA - NHLSL 00/160A/185mm 1x3 BTVC-DT1 3pol M8 Schraube ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41938
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025205
Hersteller Artikelnummer
41938
Hersteller Typ
41938
Hersteller Artikel Nr.:
41938
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.130 kg


