ELSTA - NHLSL 00/160A/185mm 1x3 BTVC-DT1 3pol PR70 ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41999
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025212
Hersteller Artikelnummer
41999
Hersteller Typ
41999
Hersteller Artikel Nr.:
41999
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.167 kg


