ELSTA - NHLSL 1/250A/185 1x3 BTVC-DT1 V240 ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41942
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH1
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025206
Hersteller Artikelnummer
41942
Hersteller Typ
41942
Hersteller Artikel Nr.:
41942
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.490 kg


