ELSTA - NHLSL 1/250A/185MM/1X3 EPMUTTER-M10 MULTIVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71075
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH1
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025234
Hersteller Artikelnummer
71075
Hersteller Typ
71075
Hersteller Artikel Nr.:
71075
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.630 kg


