ELSTA - NHLSL 2/400A/185 1x3 BTVC-DT1 M12 ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42842
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH2
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507137626
Sonepar Artikelnummer
121025215
Hersteller Artikelnummer
42842
Hersteller Typ
42842
Hersteller Artikel Nr.:
42842
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.510 kg


