ELSTA - NHLSL 2/400A/185MM/1x3 EPMUTTER-M12 MULTIVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50107
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH2
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025224
Hersteller Artikelnummer
50107
Hersteller Typ
50107
Hersteller Artikel Nr.:
50107
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.000 kg


