ELSTA - NHLSL 3/630A/185 1x3 BTVC-DT1 V ELSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41946
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH3
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025207
Hersteller Artikelnummer
41946
Hersteller Typ
41946
Hersteller Artikel Nr.:
41946
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
5.500 kg


