ELSTA - NHLSL 3/630A/185MM/1x3 EPMUTTER-M12 MULTIVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50796
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH3
Schienenmittenabstand 40 mm - Nein
Schienenmittenabstand 50 mm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025227
Hersteller Artikelnummer
50796
Hersteller Typ
50796
Hersteller Artikel Nr.:
50796
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.400 kg


