Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - NHLSL Gr.1 250A V-Klemme

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - NHLSL Gr.1 250A V-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71071.V

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH1

  • Schienenmittenabstand 40 mm - Nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507110896

Sonepar Artikelnummer

121025233

Hersteller Artikelnummer

71071.V

Hersteller Typ

71071.V

Hersteller Artikel Nr.:

71071.V

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

4.700 kg

NH-Lastschaltleiste Gr.1 / 185mm.