Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - NHLSL Gr.2 400A V-Klemme

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - NHLSL Gr.2 400A V-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50108.V

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH2

  • Schienenmittenabstand 40 mm - Nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507110827

Sonepar Artikelnummer

121025225

Hersteller Artikelnummer

50108.V

Hersteller Typ

50108.V

Hersteller Artikel Nr.:

50108.V

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH2

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

5.000 kg

NH-Lastschaltleiste Gr.2 / 185mm.