ELSTA - PE-Klemmpunkt 1-fach MW 150/300A Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4149
Ausführung - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507147823
Sonepar Artikelnummer
121025189
Hersteller Artikelnummer
4149
Hersteller Typ
4149
Hersteller Artikel Nr.:
4149
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
Einbausatz zum Durchschleifen des PE-Leiters im Sockel, passend für Messwandler 150/300A Netz NÖ, zur Montage auf AS im Sockel, max. 1-fach 240²/V.


