Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Pistolenschaum 1K 'MAXI PUR 65' 750ml

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Pistolenschaum 1K 'MAXI PUR 65' 750ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42560

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 1.052 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045989779864

Sonepar Artikelnummer

121025213

Hersteller Artikelnummer

42560

Hersteller Typ

42560

Hersteller Artikel Nr.:

42560

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

1.052 kg

1-Komponenten-Pistolenschaum PUR 65 zum Verschließen von Gehäuseöffnungen für Kabeleinführungen bei UP-Verteilerschränken.