ELSTA - Polyesterschrank KVS F3/1 850/200 - leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0596.1
Breite - 440 mm
Höhe - 836 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507012824
Sonepar Artikelnummer
120167923
Hersteller Artikelnummer
0596.1
Hersteller Typ
KVS F3/1 850/200 - LEER
Hersteller Artikel Nr.:
0596.1
Breite:
440 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
60 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


