ELSTA - Polyesterschrank KVS F4 1080/250 - leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1454
Breite - 590 mm
Höhe - 1065 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507013289
Sonepar Artikelnummer
120167663
Hersteller Artikelnummer
1454
Hersteller Typ
KVS F4 1080/250 - LEER
Hersteller Artikel Nr.:
1454
Breite:
590 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
93 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


