Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Polyesterschrank KVS F5 1080/320 + MPL (6mm)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Polyesterschrank KVS F5 1080/320 + MPL (6mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1641

  • Breite - 785 mm

  • Höhe - 1065 mm

  • Tiefe - 322 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507013784

Sonepar Artikelnummer

121025126

Hersteller Artikelnummer

1641

Hersteller Typ

1641

Hersteller Artikel Nr.:

1641

Breite:

785 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7032

Freistehend:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

138 W

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

36.000 kg

Freistehender Verteilerschrank zum Ausbau nach IEC 61439-5. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Farbe: RAL 7032, Schutzklasse II, Schutzart IP 44, alle Metallteile in NIROSTA-Ausführung, abnehmbare Querleiste, Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und SHS-EZ (vorber. EHZ). Ausstattung: Montageplatte Hartpapier. Montage auf Eingrabsockel oder Bodenmotagesockel (extra zu bestellen).