ELSTA - Polyesterschrank KVS X1 F5 850/320 + MPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2088
Breite - 785 mm
Höhe - 869 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119110
Sonepar Artikelnummer
121025136
Hersteller Artikelnummer
2088
Hersteller Typ
2088
Hersteller Artikel Nr.:
2088
Breite:
785 mm
Höhe:
869 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
119 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.000 kg


