Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Profilhalbzylinder EHZ 707100 BB OSCHL Netz NÖ 180°

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Profilhalbzylinder EHZ 707100 BB OSCHL Netz NÖ 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51113

  • Ausführung - Zylinder

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 83014011

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007957012682

Sonepar Artikelnummer

120113545

Hersteller Artikelnummer

51113

Hersteller Typ

EHZ 707100 BB OSCHL EVN

Hersteller Artikel Nr.:

51113

Ausführung:

Zylinder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83014011

Gewicht:

0.110 kg

Schloss EHZ 707100 ''BB'' Niederösterreich, Netz NÖ-Sperre.