Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Profilschiene GFK-C (3m-Stange)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Profilschiene GFK-C (3m-Stange)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2486

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507036967

Sonepar Artikelnummer

120148035

Hersteller Artikelnummer

2486

Hersteller Typ

PROFILSCHIENE GFK-C (3M-STANGE)

Hersteller Artikel Nr.:

2486

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

15 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.200 kg

Profilschienen in 3m Stangen.