Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - PVC-Gerätefeldschlitzabdeckung für VZ-Türen L=1000mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - PVC-Gerätefeldschlitzabdeckung für VZ-Türen L=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9465437

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507118151

Sonepar Artikelnummer

121025300

Hersteller Artikelnummer

9465437

Hersteller Typ

9465437

Hersteller Artikel Nr.:

9465437

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

Geräteschlitzabdeckung 1000 mm für VZ-Teil, bis 4 mm Materialstärke.