Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - PVC Platte 2000x1000x4 RAL7035, 2m²

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - PVC Platte 2000x1000x4 RAL7035, 2m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34047

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 2000 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 MTK

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507119165

Sonepar Artikelnummer

121025175

Hersteller Artikelnummer

34047

Hersteller Typ

34047

Hersteller Artikel Nr.:

34047

Ausführung:

sonstige

Breite:

2000 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39204990

Gewicht:

5.840 kg

Isolierstoffplatte Thermoplast in RAL 7035, Abnahmemenge 1Stk = 2m².