ELSTA - Regenschutzblech für HASK 900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9452718
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507043422
Sonepar Artikelnummer
120232196
Hersteller Artikelnummer
9452718
Hersteller Typ
9452718
Hersteller Artikel Nr.:
9452718
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.810 kg
Regenschutzleisten sollten in ungeschützten Außenfassadenbereichen vorbeugend oben (quasi als kleines Dach) bei Unterputzverteilern mit in die Fassade eingeputzt (eingeschäumt) werden. Sie schützen die Anlage gegen Eindringen von Wasser bei starkem Regen.


