ELSTA - Regenschutzleiste f.HASK 712 (ESK 2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9452735
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 732 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036646
Sonepar Artikelnummer
120167882
Hersteller Artikelnummer
9452735
Hersteller Typ
REGENSCHUTZLEISTE F. HASK 712 ESK 2
Hersteller Artikel Nr.:
9452735
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
732 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg


