ELSTA - Regenschutzleiste f.HSK 440/451

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9452696
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 455 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036790
Sonepar Artikelnummer
120167881
Hersteller Artikelnummer
9452696
Hersteller Typ
REGENSCHUTZLEISTE HASK440/451
Hersteller Artikel Nr.:
9452696
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
455 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


