ELSTA - Regenschutzleiste f.HSK 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9452789
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082322
Sonepar Artikelnummer
120499051
Hersteller Artikelnummer
9452789
Hersteller Typ
9452789
Hersteller Artikel Nr.:
9452789
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.270 kg
Regenschutzleisten sollten in ungeschützten Außenfassadenbereichen vorbeugend oben (quasi als kleines Dach) bei Unterputzverteilern mit in die Fassade eingeputzt (eingeschäumt) werden. Sie schützen die Anlage gegen Eindringen von Wasser bei starkem Regen.


