ELSTA - Regenschutzleiste f.HSK 750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9452838
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082339
Sonepar Artikelnummer
120499052
Hersteller Artikelnummer
9452838
Hersteller Typ
9452838
Hersteller Artikel Nr.:
9452838
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
4.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.180 kg
Regenschutzleisten sollten in ungeschützten Außenfassadenbereichen vorbeugend oben (quasi als kleines Dach) bei Unterputzverteilern mit in die Fassade eingeputzt (eingeschäumt) werden. Sie schützen die Anlage gegen Eindringen von Wasser bei starkem Regen.


