ELSTA - Reinigungspaste für KVS, 1 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3235
Physische Form - Gel
Verpackung - Flasche
Inhalt - 1000 ml
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507099054
Sonepar Artikelnummer
121025158
Hersteller Artikelnummer
3235
Hersteller Typ
3235
Hersteller Artikel Nr.:
3235
Physische Form:
Gel
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
1000 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38140090
Gewicht:
1.500 kg
Reinigungspaste für KVS (Antigraffiti) als gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von Sprayfarben, Lackstiften und Filzmarkern (Graffiti). Funktioniert am besten bei Oberflächen mit werksseitiger Antigraffiti-Lackierung, bei stärkerer Verunreinigung empfehlen wir die Oberfläche mit dem Lack-Reparaturset neu zu lackieren. Verbrauch in Abhängigkeit vom Untergrund und vom Verschmutzungsgrad 0,1 – 0,4 L/m².


