ELSTA - SA-3-18-E SHS mit Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SA318E.1
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 1230 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507117772
Sonepar Artikelnummer
121028005
Hersteller Artikelnummer
SA318E.1
Hersteller Typ
SA318E.1
Hersteller Artikel Nr.:
SA318E.1
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
43.000 kg


