ELSTA - schaltbarer D02 Sicherungslasttrennschalter Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093.63
Baugröße - D02
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507028900
Sonepar Artikelnummer
120167958
Hersteller Artikelnummer
1093.63
Hersteller Typ
SRN D02 63A
Hersteller Artikel Nr.:
1093.63
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
Sicherungslasttrennschalter Nachrüstsatz Coron R, ohne Sicherungen.


