ELSTA - Schaltplantasche Kunststoff A4 RAL7035 selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71073.1
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507119196
Sonepar Artikelnummer
120501455
Hersteller Artikelnummer
71073.1
Hersteller Typ
71073.1
Hersteller Artikel Nr.:
71073.1
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
236 mm
Tiefe:
32.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
264 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.158 kg


