ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 1115x312x100 X2 F6/320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSB6
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 1115 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036998
Sonepar Artikelnummer
120148417
Hersteller Artikelnummer
SSB6
Hersteller Typ
SSB6
Hersteller Artikel Nr.:
SSB6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1115 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
1.000 kg


