ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 172x88x100 VS 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464604
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 172 mm
Höhe - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088553
Sonepar Artikelnummer
121025294
Hersteller Artikelnummer
9464604
Hersteller Typ
9464604
Hersteller Artikel Nr.:
9464604
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
172 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.040 kg


