ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 285x155x100 VS 270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 285 mm
Höhe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088577
Sonepar Artikelnummer
121025295
Hersteller Artikelnummer
9464605
Hersteller Typ
9464605
Hersteller Artikel Nr.:
9464605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
285 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.130 kg


