ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 315x220x100 VS 306 und 308

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9465531
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 315 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088560
Sonepar Artikelnummer
121025301
Hersteller Artikelnummer
9465531
Hersteller Typ
9465531
Hersteller Artikel Nr.:
9465531
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
315 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.200 kg


