ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 329x273x100 VS 310 und 330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464607
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 329 mm
Höhe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507139231
Sonepar Artikelnummer
121025296
Hersteller Artikelnummer
9464607
Hersteller Typ
9464607
Hersteller Artikel Nr.:
9464607
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
329 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.260 kg


