ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 455x312x100 X00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464695
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 455 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507123377
Sonepar Artikelnummer
121025298
Hersteller Artikelnummer
9464695
Hersteller Typ
9464695
Hersteller Artikel Nr.:
9464695
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
455 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.400 kg


