ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 563x273x100 VS 320 und 340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 563 mm
Höhe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507139248
Sonepar Artikelnummer
121025297
Hersteller Artikelnummer
9464608
Hersteller Typ
9464608
Hersteller Artikel Nr.:
9464608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
563 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.440 kg


