ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 590x238x100 F4/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464594
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 590 mm
Höhe - 238 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507123278
Sonepar Artikelnummer
121025292
Hersteller Artikelnummer
9464594
Hersteller Typ
9464594
Hersteller Artikel Nr.:
9464594
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
590 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.400 kg


