ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 590x312x100 X0 F4/320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSB4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 590 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037629
Sonepar Artikelnummer
120148415
Hersteller Artikelnummer
SSB4
Hersteller Typ
SSB4
Hersteller Artikel Nr.:
SSB4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
590 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.520 kg


