ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 785x238x100 F5/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9464595
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 785 mm
Höhe - 238 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507123285
Sonepar Artikelnummer
121025293
Hersteller Artikelnummer
9464595
Hersteller Typ
9464595
Hersteller Artikel Nr.:
9464595
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
785 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.500 kg


