ELSTA - Schaumstoffzuschnitt 785x312x100 X1 F5/320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSB5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 785 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036981
Sonepar Artikelnummer
120148416
Hersteller Artikelnummer
SSB5
Hersteller Typ
SSB5
Hersteller Artikel Nr.:
SSB5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
785 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.700 kg


