ELSTA - Schaumstoffzuschnitt F3/1/320 (Absorbtionsmatte)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSB3.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 425 mm
Höhe - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037018
Sonepar Artikelnummer
120148413
Hersteller Artikelnummer
SSB3.1
Hersteller Typ
SSB3.1
Hersteller Artikel Nr.:
SSB3.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
425 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.380 kg


