ELSTA - Schaumstoffzuschnitt F3+F3/1 T200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSB3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 420 mm
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037001
Sonepar Artikelnummer
120148412
Hersteller Artikelnummer
SSB3
Hersteller Typ
SSB3
Hersteller Artikel Nr.:
SSB3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
420 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.200 kg


