Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Schaumstoffzuschnitt für Sockel S6 (t = 635 mm)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Schaumstoffzuschnitt für Sockel S6 (t = 635 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9464602

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1115 mm

  • Höhe - 625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507123353

Sonepar Artikelnummer

121394355

Hersteller Artikelnummer

9464602

Hersteller Typ

9464602

Hersteller Artikel Nr.:

9464602

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1115 mm

Höhe:

625 mm

Tiefe:

100 mm

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

2.000 kg

Schaumstoffzuschnitte (Absorptionismatten) dienen der zusätzlichen Abdichtung gegenüber dem Erdreich (gegen aufsteigende Erdfeuchte und Eindringen von Tieren). Außenmaß BxHxT: 1115x625x100 mm. Passend zu Sockel BxT: (DIN2) 1115x635 mm