Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Schrankbeleuchtung 8W mit Türkontaktschalter

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Schrankbeleuchtung 8W mit Türkontaktschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1721.1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507037193

Sonepar Artikelnummer

120167965

Hersteller Artikelnummer

1721.1

Hersteller Typ

1721.1

Hersteller Artikel Nr.:

1721.1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Zubehör Schrankbeleuchtung.